カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 建築金物(24)
  • オフィス家具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(189)
  • RS PRO(112)
  • SMC(95)
  • CKD(87)
  • アソー(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 潤工社(69)
  • 井筒製作所(65)
  • フエニックス・コンタクト(60)
  • 第一計器(56)
  • ニッタ(56)
  • ハウステック(55)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • ジャストコーポレーション(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • 大阪ケミカル(49)
  • アズワン(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-02」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個間口(mm)900
ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個取付方式クランプ式間口(mm)600材質(パネル)アクリル
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付ジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付ジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック ジョー・プリンス竹下リーズロックジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
当日出荷
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下サーキュラースリーブジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS
ステンレスナット付ヒートン ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付ヒートンジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 四角型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下ステンレスダブルリングジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下ステンレスSフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下ステンレスPフックジョー・プリンス竹下
59税込65
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブルジョー・プリンス竹下
1,188税込1,307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なしジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なしジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なしジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200Mジョー・プリンス竹下
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン ジョー・プリンス竹下ステンレスリガイドナスカンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型 ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 三角型ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5許容荷重(N[kgf])98推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェーン 30M ジョー・プリンス竹下リンクチェーン 30Mジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ フックタイプジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
天吊ハンガーパイプ Uタイプ ジョー・プリンス竹下天吊ハンガーパイプ Uタイプジョー・プリンス竹下
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 ジョー・プリンス竹下南京錠ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応