15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
欠品中

3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 仕上アルマイト処理
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 仕上アルマイト処理
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
1個
709 税込780
8日以内出荷

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側) 黒色
エコ商品
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色
エコ商品
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススイベル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下リンクチェーン 30M
材質 全長(m)30 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスシャックル フラット型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスシンブル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスチェーンリング
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付丸カン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)