カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • オフィス家具(5)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(137)
  • エスコ(523)
  • SMC(233)
  • イトーキ(209)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • CKD(204)
  • RS PRO(165)
  • 潤工社(164)
  • Festo(155)
  • SK11(152)
  • アソー(146)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(128)
  • フエニックス・コンタクト(107)
  • ニッタ(85)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • アズワン(83)
  • 井筒製作所(82)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーズロック ジョー・プリンス竹下

    リーズロック

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    当日出荷
    専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
    操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
  • オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下

    オーバルスリーブ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカットワイヤー

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下

    パネル用クランプ(回転タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • 電源タップ固定クランプ ジョー・プリンス竹下

    電源タップ固定クランプ

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。
    用途電源タップの固定仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
  • アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ) ジョー・プリンス竹下

    アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。
    材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
  • スプリングフック ジョー・プリンス竹下

    スプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンガーユニット 四角型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS呼び径100A
  • ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスPフック

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ固定クランプ 黒色 ジョー・プリンス竹下

    電源タップ固定クランプ 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
    用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
  • ステンレス回転リガイドナスカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転リガイドナスカン

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用クランプ(回転タイプ)  大 ジョー・プリンス竹下

    パネル用クランプ(回転タイプ) 大

    ジョー・プリンス竹下
    4,590税込5,049
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスSフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下
    14税込15
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレススリムアイプレート

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリガイドナスカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリガイドナスカン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングフック オープン型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック オープン型

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト首長ゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストソケット ジョー・プリンス竹下

    ダイカストソケット

    ジョー・プリンス竹下
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストゲンコ通シ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直通寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ボールチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    材質黄銅(Bs)全長(m)30仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ フックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 ジョー・プリンス竹下

    南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボールチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤー 200M

    ジョー・プリンス竹下
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ホワイト ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ホワイト

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ブラック ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ブラック

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー クローム ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー クローム

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ 板型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ 板型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスソケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスソケット

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3皿木ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状ソケット寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスゲンコ通シ型

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応