「ジャンボ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容JD1・3型アルミ・JD1型ステンス・チール・JAL3~5アルミ/取付ボルト付/全色兼用
色+黒
適合シリーズジャンボD型、ジャンボアルミ
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。
プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり
種別壁付用
配線接続電源ケーブル
適合シリーズジャンボD型、ジャンボD型(旧)、ジャンボアルミ、ジャンボアルミ(旧)、ポリピタR型
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容旧JD1アルミステン・旧JD2スチル・JD4ステン・R1ステンスチル・R2アルミ/ボルト付/全色兼用
色+青
適合シリーズジャンボD型、ジャンボD型(旧)、ポリピタR型
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
セット内容D3アルミ用/ブラック色用
色ブラック
適合シリーズジャンボD型
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
セット内容D3アルミ用/ブロンズ・マイルドブラック兼用
色ブラック
適合シリーズジャンボD型
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
セット内容D3アルミ用/ブロンズ・マイルドブラック兼用
色ブラック
適合シリーズジャンボD型
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
セット内容D1アルミ・ステン・スチール用/M5x12ナベ小ねじセムス/全色兼用
適合シリーズジャンボD型
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容D1アルミ・ステン・スチール・D3アルミ用/Φ100/全色兼用
色黒
適合シリーズジャンボD型
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容D3アルミ用/M8x50・M8x66スタッドボルト・バネ座金・六角袋ナット/全色兼用
適合シリーズジャンボD型
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
セット内容KYZ73(リモコンMD-3型)供給不可に伴う代替対応として使用する場合は点検修理手順書E14070002をご確認ください。代替対応工事の際は必ずLTSへ依頼してください。リモコン送信器、取扱説明書
色ブラック
適合シリーズアルピタGX、オーバードア、ココマ2、シャレオRX、ジャンボアルミ、ハンガーゲート、ワイドゲート、電動引戸
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)
長さ(mm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)
長さ(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル
トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
関連キーワード