18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
欠品中

178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)727×479.7×202 質量(kg)7.1 ピッチ(mm)画素:0.363 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理グレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED アスペクト比16:9 走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】 上下角度調節 (チルト) :搭載、左右角度調節(スウィーベル): -、高さ調節 : -縦回転(ピボット):- 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HFZ 液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 ピッチ(mm)画素:0.2318 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA34VCPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm コントラスト比(標準)3000:1 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 バックライトLED アスペクト比21:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大100 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載。・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5° 付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:12W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space(sRGB):99% 画素ピッチ0.249 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む) モニターサイズ21.45 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5° 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比1500:1 液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 画素ピッチ0.2745 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む) モニターサイズ23.8 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5° 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比1500:1 液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 画素ピッチ0.311 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む) モニターサイズ27型ワイド 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
19,980 税込21,978
欠品中

23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5° 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA279QGZ 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比1500:1 液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 画素ピッチ0.311 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む) モニターサイズ27型ワイド 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5° 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA249QGZ 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比1500:1 液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 画素ピッチ0.2745 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む) モニターサイズ23.8 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書 質量(kg)1.46、2.93 消費電力(W)使用時 7.38以下 / スタンバイ時 0.5以下 電源100-240V 型番VT169HE 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド / バックライト LED / パネル種類 IPS / 表面仕様 ノングレア / 最大解像度 1920×1080 / 画素ピッチ 0.179mm / 視野角 水平170°/垂直170° / 最大輝度 220 (typ) / コントラスト比 1 / 000:1(typ) / 応答速度 5ms(GTG) / 最大表示色 26.2万色 / 広色域対応 - / HDR (High Dynamic Range) - / フリッカーフリー 搭載 / タッチパネル 対応 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI x 1 / デジタル出力 - / アナログ入力 VGA x1 / USB HUB - / オーディオ入力 - / オーディオ出力 - 本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94 上下角度調整(チルト):上30°~下5° 対応VESA規格75mm×75mm
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書 質量(kg)約4.8 消費電力(W)【使用時】14以下【スタンバイ時】0.5以下 電源AC100~240V 型番VA249QGSZ 機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 スピーカー2W ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90° 走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1【アナログ入力】VGA x1 / USB HUB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1 (スタンド含む) 対応VESA規格100×100mm
1台
19,980 税込21,978
欠品中

480Hz高速リフレッシュレートに対応する27型WQHDゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。ASUS 有機ELケア+のアプリより設定調整し、有機ELの焼き付きを防止
付属品キャリブレーションレポートDisplayPortケーブルUltra High Speed HDMIケーブルMicrofiber cloth電源アダプター電源コードクイックスタートガイドROG ポーチUSB 3.2ケーブルVESAマウントキット保証書 質量(kg)スタンド付き:6.2 (13.67 lbs)スタンドなし:3.5 (7.72 lbs)総質量:9.4 (20.72 lbs) 消費電力使用時 :<27Wスタンバイ時 :<0.5W電圧 :100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】ROG A.I. アシスタントテクノロジーGamePlus 機能 ブルーライト軽減機能 HDCP Support : 2.2Extreme Low Motion Blur Shadow Boost 角度調整範囲上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左右30°高さ調節 0~110mm縦回転(ピボット) +90°~-90° 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):586.75×330.05 mm、表面仕様:Anti-Glare、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):480Hz、ASUS OLED Care:対応 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 走査周波数アナログ:水平/垂直 非対応デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)HDMI:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2デジタル出力 非対応アナログ入力 非対応USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ入力 非対応オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格100mm×100mm
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート26.5型解像度WQHD(2560 × 1440)有機ELゲーミングモニター。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。ASUS ROG独自の光沢WOLEDパネル採用することによって、どんな照明下でも深い黒や鮮明なビジュアルを提供
付属品DisplayPortケーブル、HDMI ケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:6.7 (14.77 lbs)、スタンドなし:4.2 (9.26 lbs)、総質量:9.5 (20.94 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :<25Wスタンバイ時:<0.5W電圧:100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur、Shadow Boost【メカニカルデザイン】ライティング:Aura Sync、スイーベル:あり (+45° ~ -45°) 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):590.42×333.72 mm、表面仕様:Glossy、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、輝度 (100% APL):275cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:、0.03ms(GTG)、表示色:、1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):240Hz、ASUS OLED Care:対応 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA AdaptiveSync Display 240Hz、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :対応、ブルーライト軽減機能 :対応、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :対応、VRR テクノロジー :G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、対応、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、Aspect Control :対応 走査周波数デジタル:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V)HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to144Hz(V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.0)×2、デジタル出力:-、アナログ入力:-、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:-、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1HDMI (v2.0)x 2イヤホンジャック:対応USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・ スタンド付き】60.50×50.8×21.90 (スタンド含む:23.82×20.00×8.62)【本体寸法】60.50×36.80×5.00 (スタンド含む:23.82×14.49×1.97)【パッケージ寸法】67.30×44.00×22.00 (スタンド含む:26.50×17.32×8.66) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷

ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV
エコ商品
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード 質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込) 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5 表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection) 機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ 角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90 コントラスト比1500:1(typ) 液晶パネル27インチ 最大解像度5120×2880 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
129,800 税込142,780
62日以内出荷