カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「geforce rtx」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VA24DQLB ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VA24DQLBASUS(エイスース)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
取扱停止中
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1規格2K/FHD(Full-HD)エコマーク認定認定表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°コントラスト比100000000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー)5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載エコマーク認定番号21 119 003角度調節