・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり。・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1
質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32
周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75
消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下
定格電圧(V)AC100~240
角度(°)チルト:上23~下5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー) : 5ms
スピーカー2W + 2W (ステレオ)
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
画面サイズ23.8型ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100×100mm
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)714.6×485.7×201.8
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度3840×2160
視野角水平178°/垂直178°
応答速度4ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ31.5型ワイド
Webカメラ無し
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.182
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色10億7千370万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド
最大解像度2560×1440
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
パネル駆動方式IPS
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W×2
Webカメラ無し
角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°
VESAマウント(mm)100×100
寸法(mm)714.6×485.7×201.8
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)350
応答速度5ms(GTG)
最大表示色10億7千370万色
フリッカーフリー搭載
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
規格WQHD
画素ピッチ(H×V)(mm)0.272
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー- オーディオカバー- ユニークなデポップサーキット
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプリア USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-FiM.2 スロットのみ (キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス1×HDMIポート1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード