4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.182 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり。・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1 質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32 周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75 消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下 定格電圧(V)AC100~240 角度(°)チルト:上23~下5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー) : 5ms スピーカー2W + 2W (ステレオ) スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 画面サイズ23.8型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100×100mm
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー- オーディオカバー- ユニークなデポップサーキット RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-FiM.2 スロットのみ (キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。 内蔵グラフィックス1×HDMIポート1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷