カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(1)
  • SDG株式会社(78)
  • SMC(75)
  • TRUSCO(18)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • アルトコーポレーション(13)
  • エコシステム(14)
  • クロダルマ(11)
  • ネグロス電工(12)
  • バートル(24)
  • ホームテイスト(16)
  • ミルウォーキーツール(10)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 内田洋行(13)
  • 吉野(10)
  • 常磐精工(37)
  • 自重堂(34)
  • 鹿島化学金属(UKB)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdg」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A

    ASUS(エイスース)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    ・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
    付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ  27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS

    ASUS(エイスース)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    ・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ。・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載
    付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A

    ASUS(エイスース)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。
    付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)サイズ24.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VG259QMRL5A寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boostコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)400
  • 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV

    ASUS(エイスース)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    ・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95%消費電力(W)【使用時】~13.71電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチグレア型番PA249CGVコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド画素ピッチ0.275mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大350(typ.)HDR対応対応
  • 液晶モニタ   27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A

    ASUS(エイスース)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    ・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
    付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)質量(kg)5.8電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15表面処理アンチグレア機能Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshairコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.5×54.7×21.5(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)300(typ.)応答時間(ms)1(GTG)、0.3(min.)HDR対応対応
  • 液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS

    ASUS(エイスース)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    76日以内出荷
    27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
    付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)電源100-240V本体質量(kg)6.57機能搭載技術/機能:Trace Free Technology:搭載、GameVisual:搭載、Color Temp. Selection:搭載(8 modes)、Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)、Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus:搭載、HDCP:搭載、2.3、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology:FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology:Yes、Shadow Boost:Yes、DisplayWidget:Yes、DisplayWidget Center、Low Blue Light:Yes、Multiple HDR Mode:Yes液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C・DisplayPort:380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI:30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°対応VESA規格100mm×100mm角度調節【左右】スウィーベル:45°
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99%消費電力(W)【使用時】~26.54電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチリフレクション型番PA279CDVコントラスト比1500000:1(typ.)液晶パネル26.5型ワイド画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 HDMI:31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (FRL)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1000(HDR Peak)HDR対応対応
  • 液晶モニタ   32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV

    ASUS(エイスース)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    76日以内出荷
    ・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター。・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)。・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適。・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現。・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    91日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840×2160)QD-OLEDパネル、120Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000nit、VESA DisplayHDR True Black 500対応で、優れたコントラストと色彩性能を実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・Calman認証済み、工場出荷時に校正済みで、Delta E < 1.5という優れた色精度を実現しています。・最大96WのPower Deliveryに対応したUSB-C、HDMI、デイジーチェーン接続対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、豊富な接続オプションを備えています。・Mac対応Mモデル-P3は、MacBookディスプレイの色精度を最適化するために色温度が調整されています。・内蔵の自動KVM機能により、1つのキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンまたはPCを簡単に切り替えることができます。・ASUS独自のDisplayWidget Centerソフトウェアを使用すると、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、旋回、高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。・環境に配慮した持続可能性機能には、紙製の包装材やエネルギー効率の高い環境基準などが含まれます。