まもれーる・透明2連くんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
マーカーピン ゴールドTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18色ゴールド頭部径(Φmm)8
まもれーる・トイレくんTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
まもれーる・屋外くんTERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)当日出荷
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
マーカーピン シルバーTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12材質/仕上黄銅/クロムメッキ色シルバー頭部径(Φmm)8
まもれーるスリムくん(鍵付)TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
コンセント防塵シールTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
材質PET寸法(mm)100×222シール寸法(mm)29×27
マーカーピン ブラックTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12色ブラック頭部径(Φmm)8
ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
OAタップキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。
両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」TERADA(寺田電機製作所)当日出荷
電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。
狭い場所でも使用可能なスリムな設計。
刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯)
接地付耐トラッキングプラグ。
背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。
タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15最大サージ電圧(V)3000
まもれーる・透明スリムくんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
ACプラグキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
まもれーるスリムくん(鍵無し)TERADA(寺田電機製作所)(4件のレビュー)当日出荷
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
常設露出コンセントTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から翌々日出荷
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
ケーブルキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
マルチフロアコンセント器具TERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
まもれーる・感震タップくんTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!!
『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要)
「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。
タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。
「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。
「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。
そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。
用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)