絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
327件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチフロアコンセント器具 TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント器具

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
  • 光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光ローゼットB 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • スマートコンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)

    スマートコンセントボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
  • ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)

    ピンコンタクト

    TERADA(寺田電機製作所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • UNシリーズ プラグ TERADA(寺田電機製作所)

    UNシリーズ プラグ

    TERADA(寺田電機製作所)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • 5C水平リング TERADA(寺田電機製作所)

    5C水平リング

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ST/SC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別ST/SC変換アダプター(2連式)
  • 4×40 皿ビス ゴールド TERADA(寺田電機製作所)

    4×40 皿ビス ゴールド

    TERADA(寺田電機製作所)
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    頭部形状
  • まもれーる・アルミ屋外くん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    60日以内出荷
  • LTF用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    LTF用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付けることが可能です。
  • OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップ 抜止

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ
  • TSK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    TSK用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
  • 19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ TERADA(寺田電機製作所)

    19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ

    TERADA(寺田電機製作所)
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
    ケーブル入力数6本
  • プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納コンセント LCRシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
    開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
  • プラグ収納シルバーメタリック TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納シルバーメタリック

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
  • 電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート TERADA(寺田電機製作所)

    電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
    シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
  • フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
    シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
    シルバーメタリック種類フロアコンセント
  • ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート ブラック

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • マルチフロアコンセント TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。
  • 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
  • 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SRRシリーズ器具ブロック
  • 光曲フリーコードカップケース TERADA(寺田電機製作所)

    光曲フリーコードカップケース

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    10日以内出荷
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • プレート+ブランクチップ×1 TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+ブランクチップ×1

    TERADA(寺田電機製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
  • コンパクトタイプ TERADA(寺田電機製作所)

    コンパクトタイプ

    TERADA(寺田電機製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷
    仕様20A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3電源プラグNEMA L5-20
  • プッシュコンセント シルバー TERADA(寺田電機製作所)

    プッシュコンセント シルバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
  • DSCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(2連式)
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SC/FC変換アダプター
  • 4×30 皿ビス ゴールド TERADA(寺田電機製作所)

    4×30 皿ビス ゴールド

    TERADA(寺田電機製作所)
    48税込53
    1個
    3日以内出荷
    頭部形状
  • まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。
    仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×2適合屋外:各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
  • ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスジョイントボックス 4分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
    寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • コンセント用カバー TERADA(寺田電機製作所)

    コンセント用カバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。IPX3の防水性能。防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。
    付属品カギ(RDS-T201key)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33鍵の有無
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。
    ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
  • B側器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    B側器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    CEC・CEEシリーズ B側器具ブロック
    適合規格CEC・CEE用 B側器具ブロック