絞り込み
ブランド
- トップ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- トップ
- 3ページ目
3ページ目: トップのすべての商品

三方活栓 L型 180°回転 ロック仕様
トップ1箱(20個)翌々日出荷ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。コックL型(180°回転)材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称輸液ポンプ用ストップコック仕様オス側:ロックアズワン品番8-1767-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 L型 180°回転 ルアーテーパー仕様
トップ1箱(20個)翌々日出荷ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。コックL型(180°回転)材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称輸液ポンプ用ストップコック色ホワイト仕様オス側:ルアーテーパーアズワン品番8-1767-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引処置キット
トップ1箱(50組)翌々日出荷から10日以内出荷気管内吸引時の感染リスクを軽減。業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚一般的名称吸引キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテル 400mm
トップ1箱(20本)翌々日出荷側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状2側孔先端形状先端開口接続形状段付アダプター医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01796000チューブ長さ(mm)400一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
延長チューブ 三方活栓付き ロックタイプ
トップ1箱(20本)翌々日出荷から10日以内出荷活栓三方:R型(180°)先端形状ロック材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
延長チューブ 三方活栓付き ルアータイプ
トップ1箱(20本)翌々日出荷から10日以内出荷輸液・輸血の際の延長用チューブです。先端形状ルアー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ吸引カテーテル クリアサクション
トップ1箱(50本)翌々日出荷から8日以内出荷カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状2側孔先端形状先端開口接続形状段付アダプター医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
医療廃棄ボトル 角型
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(8個)ほか6日以内出荷使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。 注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。 ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。 ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。 丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。タイプ角型
トップコネクター MNコネクター
トップ¥1,398税込¥1,5381箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途混注用キャップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CMコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](30~36Fr)とカテーテル[細](18~28Fr)との接続 カテーテル[太](30~36Fr)とメスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CFコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](28~36Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基または、カテーテルアダプターとオスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2
トップ¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
防護キット(ケモ用)
トップ¥16,131~税込¥17,744~1箱(5キット)7日以内出荷から10日以内出荷抗ガン剤調製業務のスターターキットです。セット内容アイソレーションガウン、キャップ、マスク、保護メガネ、インナー/アウター手袋×各1双、吸水/防水シート、専用廃棄袋タイプケモ用
薬剤混合シリンジキット(センシテックシリンジキット)
トップ¥6,998~税込¥7,698~1箱(5セット)8日以内出荷三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000100医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 ルアー先
トップ¥12,980~税込¥14,278~1式(10個)ほか7日以内出荷から11日以内出荷筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 浣腸器
トップ¥15,980~税込¥17,578~1式(5個)ほか7日以内出荷筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ベテナルネックカラー Red 10枚入
トップ¥4,098~税込¥4,508~1箱(10枚)7日以内出荷から8日以内出荷プラスチック(PP)製のペットカラーです。軽量なので首への負担が軽減されます。首回りや端の部分は赤い再度テープでカバーされているので安心して使用できます。粘着テープで固定するので、装着しやすく、微調整も容易です。一枚ずつ包装されており、清潔に保管できます。
トップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用
トップ1箱4日以内出荷滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。 先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。 弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。 すべて弾性チューブです。 カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。 個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。用途口鼻腔用形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口長さ(cm)40外径(Φmm)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ 吸引カテーテル,14Fr,40cm,口鼻腔用
トップ1箱4日以内出荷滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。 先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。 弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。 すべて弾性チューブです。 カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。 個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。用途口鼻腔用形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口長さ(cm)40外径(Φmm)4.67医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル オレンジ
トップ1箱(25本)8日以内出荷から9日以内出荷【ISO80369-3/6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル パープル
トップ1箱(25本)6日以内出荷から10日以内出荷【ISO80369-6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル オレンジ
トップ1箱(25本)6日以内出荷から14日以内出荷【ISO80369-3/6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル パープル
トップ1箱(25本)7日以内出荷から52日以内出荷【ISO80369-6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥729,800税込¥802,7801個8日以内出荷折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。アズワン品番66-0004-49
検査用コップ トップフラワーコップ
トップ¥37,980税込¥41,7781式(100個×25箱)8日以内出荷容量(満杯)(mL)211材質耐酸紙(内面ラミ)高さ(mm)79.3口径(Φmm)72.6目盛内・外目盛り有り底径(Φmm)51.5
トップ硝子注射筒 微量用インターチェンジャブル
トップ¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)4日以内出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 ツベルクリンインターチェンジャブル
トップ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル
トップ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器