絞り込み
ブランド
- トップ
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,943)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,463)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,307)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(925)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(606)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(546)
- カワムラサイクル(452)
- ブランドをもっと見る

トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
トップ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ
トップ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用
トップ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口
トップ¥2,598税込¥2,8581箱(50本)欠品中材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
トップ¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル
トップ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ネオフィード栄養ボトル
トップ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)ほか当日出荷オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口
トップ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒
トップ¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)ほか当日出荷から13日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
アイソレーションガウンG
トップ¥9,498~税込¥10,448~1箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
硝子注射筒 白硬 ロック先
トップ¥12,980~税込¥14,278~1式(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ)
トップ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5式)当日出荷短い天地長と独特なデザイン 低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。 取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。 尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。 フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。 スムーズなエアー抜きが出来ます。 ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)容量(mL)2500アズワン品番8-7877-01
経腸栄養シリンジ
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(25本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター FFコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途オスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)
トップ¥6,998~税込¥7,698~1箱(25個)翌々日出荷患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。 品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器
ベテナルラップライトカラー4色パック 5cm×4.5m 12巻入
トップ¥1,498税込¥1,6481箱(12巻)7日以内出荷手で簡単に切り離せるため、ハサミは不要です。 伸縮性があり、屈曲した部位にもフィットします。仕様●自着性包帯●カラー:ピンク、グリーン、ブルー、オレンジ●サイズ:5cm×4.5m●内容量:各色3巻×4色アズワン品番68-0580-34
トップコネクター MMコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[細](18~28Fr)同士の接続 メスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップシリンジ カテーテルチップ
トップ¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷容量(mL)50アズワン品番8-1755-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000022医薬品医療機器等法一般医療機器
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)
トップ¥5,898税込¥6,4881箱(50個)翌々日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒(センシテックシリンジ) ロック
トップ¥18,980税込¥20,8781箱(20本)翌々日出荷から10日以内出荷注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。材質シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム滅菌あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000098医薬品医療機器等法一般医療機器
分割 ネオフィード栄養セット
トップ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5本)ほか当日出荷★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。 操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。仕様EOG滅菌(個包装)全長(mm)1400コード【JMDN】70400000チューブ外径×内径(mm)4.8×3.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
保護栓
トップ¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷三方活栓等の使用しない側の端子を汚染から保護します。仕様エチレンオキサイドガス滅菌/電子線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ スリップ EOG滅菌済 個包装
トップ¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。仕様EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品先端形状スリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装
トップ¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。仕様EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品先端形状ロック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
連結管 50本入
トップ¥5,898税込¥6,4881箱(50本)当日出荷材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、導入針PC(ポリカーボネート)アズワン品番8-1764-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000056一般的名称JMDNコード:70399000医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリ
トップ¥5,798税込¥6,3781箱12日以内出荷01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液セット ロックコネクター付き・直結タイプ
トップ1箱(50本)6日以内出荷微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。仕様点滴数:20滴≒1mL材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)1490色半透明材質(針)びん針:通気口なしプラスチック型アズワン品番8-1763-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 R型 360°回転 ロック仕様
トップ1箱(20個)翌々日出荷ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。仕様オス側:ロック材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)コックR型(360°回転)アズワン品番8-1767-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エックステンションチューブ
トップ1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷輸液・輸血の際の延長用チューブです。色半透明医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療廃棄ボトル 角型
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(8個)ほか6日以内出荷使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。 注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。 ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。 ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。 丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。タイプ角型
トップコネクター CCコネクター
トップ¥1,898税込¥2,0881箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](30~36Fr)同士の接続 カテーテルアダプター対応医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MFコネクター
トップ¥1,898税込¥2,0881箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[細](18~28Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基とオルスアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CFコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](28~36Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基または、カテーテルアダプターとオスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒
トップ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)ほか8日以内出荷から10日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラスタイプ外筒のみ先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル
トップ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
保護栓 100個入
トップ¥7,698税込¥8,4681箱(100個)8日以内出荷三方活栓等を使用しない側の端子を、汚染から保護します。 ルアーテーパーですので、全てのアダプターに使用できます。仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)接続ロックタイプアズワン品番8-1768-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008医薬品医療機器等法一般医療機器
保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入
トップ¥7,598税込¥8,3581箱(100個)6日以内出荷●相互接続防止コネクタ規格 ISO 80369-6対応の保護栓です。●麻酔用シリンジの先端キャップ/麻酔用三方活栓の側柱部キャップ等にご使用いただけます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし・レッド
トップ¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)ほか4日以内出荷から10日以内出荷●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
医療・介護用品 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980