【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800
質量(kg)約1.4
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×1795
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
容量(W)900
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
関連キーワード