絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DIJET(ダイジェット工業)

DIJET(ダイジェット工業)のページです。DIJET(ダイジェット工業)は、切削工具・研磨材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在318件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ダイジェット工業株式会社
所在地〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSEDIJET(ダイジェット工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSVDIJET(ダイジェット工業)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5DDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2DDIJET(ダイジェット工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TLZDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PVDコーティング/JC7550
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
スウィングボール ネオ SWBX DIJET(ダイジェット工業)スウィングボール ネオ SWBXDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR DIJET(ダイジェット工業)防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSRDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D
用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
リーマ DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)リーマ DH-FHRDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質JC6102
ヘッド SMAL DIJET(ダイジェット工業)ヘッド SMALDIJET(ダイジェット工業)
33,980税込37,378
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ YDMW DIJET(ダイジェット工業)チップ YDMWDIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ RDMT DIJET(ダイジェット工業)チップ RDMTDIJET(ダイジェット工業)
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ加工用カッタHR2L用チップ DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用カッタHR2L用チップDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-01DIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
エアロチッパー モジュラーヘッド MAL DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパー モジュラーヘッド MALDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本ほか
3日以内出荷
用途仕上・多機能加工用
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
レンチ DIJET(ダイジェット工業)レンチDIJET(ダイジェット工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
専用レンチ。使用対象工具:ミラーボール、ミラーラジアス
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXFDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパーミニ ボアタイプ AMXDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
部品番号クランプねじ:TSWー2567H、レンチ:A-08
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMミル モジュラータイプ MPMDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G ボアタイプ XFGDIJET(ダイジェット工業)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形DIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業)チップ WNHUDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33精度H
マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業)マルチエクストリーム ボアタイプDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバー DIJET(ダイジェット工業)頑固一徹超硬アーバーDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ DIJET(ダイジェット工業)スローアウェイチップDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダー6 BODY DIJET(ダイジェット工業)ショルダー6 BODYDIJET(ダイジェット工業)
53,980税込59,378
1台
30日以内出荷
両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです。 外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です。 肩削り用。
仕様●刃径(mm):66●全長(mm):40●適合チップ:YCMU090708ZERPM●刃数:5●高能率6コーナー仕様肩削り用カッター●ボアタイプフライス●原産国:日本●コード番号:252-5098アズワン品番67-5579-09
チップ XOET DIJET(ダイジェット工業)チップ XOETDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
精度E
エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパーミニモジュラータイプ MAMDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
クーラント穴付き
M12下穴加工用TAドリル用チップ TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル用チップ TTDDIJET(ダイジェット工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質PVDコーティング/JC8015寸法A(mm)8.4寸法T(mm)2.6
M12下穴加工用TAドリル TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル TTDDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。
寸法l(mm)47寸法l2(mm)55.8適合径(Φmm)10.2以上、10.4以下寸法L/D(mm)4.5