チップ EOHWDIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ BNMDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から3日以内出荷
コーティング DH102 を採用しサイズを拡張!
刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート
切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。
強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。
中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。
高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。
ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
カッタ WDRDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
カッタ NVCDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
エンドミル DH-OCHBDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
高密度材加工用(70HRC対応)
4枚刃
DHコート
エンドミル BNMMDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
チップ TPMN-TDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
TAチップ SEHTDIJET(ダイジェット工業)¥33,880~税込¥37,268~
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ ZPMTDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
サイレントラジアスDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。
不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。
熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質超硬合金刃数4被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼表面処理DVバリューコートねじれ角(°)42~45
頑固GボディDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ「頑固G-BodyMGN形」。
高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。
ドリル 超硬S VSDSDIJET(ダイジェット工業)7日以内出荷
材質CR1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120