ミラーボールDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
TA工具DIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ。
高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。
TA工具DIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
QMミルDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
DIJETミルDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
汎用・平面削り用カッタ。
鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応。
カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-body。
高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化。
超多刃タイプもラインナップ。
高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップ。
頑固一徹DIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
チップ SPGADIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
リーマ 超硬S DH-FHRDIJET(ダイジェット工業)7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク