カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,003)
  • 大阪魂(278)
  • TDT(田野井)(52)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • テラモト(41)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(33)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • NB(日本ベアリング)(24)
  • エスコ(23)
  • カツイチ(21)
  • TRUSCO(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • XP POWER(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • ミヤマ電器(17)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • 三木プーリ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-6」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSVDIJET(ダイジェット工業)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4DDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3DDIJET(ダイジェット工業)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8DDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
フジバレル FJVA DIJET(ダイジェット工業)フジバレル FJVADIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4枚刃 シュリンク対応
刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSRDIJET(ダイジェット工業)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHMDIJET(ダイジェット工業)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHLDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンドミル DH-OCHB DIJET(ダイジェット工業)エンドミル DH-OCHBDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高密度材加工用(70HRC対応) 4枚刃 DHコート
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
ソリッドセンタドリル DIJET(ダイジェット工業)ソリッドセンタドリルDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
材質超微粒子コーティングノンコート
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1