・加速、減速時間の調整が可能・基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。・パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。一定速機能の搭載・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。・搬送精度の向上に貢献します。20段階の速度設定が可能・デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。エラーの種類と履歴確認が可能・LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
適合機種PM486FE・PM486FP・PM500FE・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE
タイプ標準パワーモーラ
定格電圧DC24V
電源電圧DC24V±10%
起動電流(A)4.0A
入出力信号NPN
静的電流(A)0.03A
1個
¥9,500
税込¥10,450
99日以内出荷
【加速、減速時間の調整が可能】
基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【20段階の速度設定が可能】
デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。
【エラーの種類と履歴確認が可能】
LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下
型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力
定格電圧 DC V24
電源電圧(V)DC24±10%
保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵
起動電流(A)4
周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)
静的電流(A)0.03
電流制限(A)4
関連キーワード