カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラオ
- 7ページ目
7ページ目: アラオのすべての商品

ソーラーモーションライト
アラオ¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷人感センサー付。 暗くなると自動点灯。付属品キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)材質ABS、アルミニウム(サンドブラスト)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電、過放電、過電流、短絡点灯方式Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明LED16個、SMD2835、1ワット、300ルーメンバッテリー容量(mAh)1000充電可能回数約500回点灯時間(時間)10(満充電時/8時間充電)
フラッグキーパー 回転式
アラオ¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1材質スチールタイプ回転式対応(旗幅)1000/1300/1500
視線ガイドパネル
アラオ¥64,980税込¥71,4781セット(10枚)5日以内出荷各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2t質量(g)500
テープロッド
アラオ¥23,980~税込¥26,378~1セット(10巻)翌日出荷必要な長さにカットして貼れるテープです。(カット金具付) 書込み可能で現場記録写真などに最適。 材質はポリプロピレン製なので焼却しても有毒ガスが発生しません。色赤白テープ長さ(m)25
筋入りゴムマット(B山ゴム)
アラオ¥41,980税込¥46,1781巻5日以内出荷横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。用途安全通路の確保に仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48材質ゴム製質量(kg)80色表:緑、裏:黒タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
タイヤストッパー
アラオ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。 ゴム製なので滑り止め効果もあります。 ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
スケル歩行者マット
アラオ¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。材質PVC長さ(mm)3600幅(mm)580厚さ(mm)3
フレコンスクエア
アラオ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷フレコンバッグを中に広げて設置するだけで、土砂等の投入作業がスムーズに行えます。 折り畳み式で持ち運びが簡単です。 コードロック付きで紐の外れ・からマリを防止します。 仕分け・分別用のクリアポケット(470w×360H)を付けております。材質本体:PE 芯材:PP寸法(mm)830×830×高さ1100質量(kg)4kg
パイプキャッチャー
アラオ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷ゴム止水板(100Φ)付き! 底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果! メッキ加工品のため防錆処理不要!用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具色シルバー許容荷重(kg)500
コーンシェイド
アラオ¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷「安全+第一」の文字入り! メッシュ素材のため風抜け良好! 固定リングとグリップの簡単設置!付属品固定リング×2、フック×3寸法(mm)550×1700色ブラック
エコB山マット
アラオ¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします(メーカー比)トラスコ品番788-4991材質再生樹脂質量(kg)20kg規格2t × 1m × 10m
ピタリング
アラオ¥99,980~税込¥109,978~1セット(9個)翌々日出荷円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。質量(g)920外径(Φmm)600
体感プレート
アラオ¥49,980税込¥54,9781箱(10枚)翌々日出荷リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。 粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。長さ(mm)1000幅(mm)100
マルチカバーワイド
アラオ¥75,980税込¥83,5781箱(30本)5日以内出荷200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。適合幅~200mm厚さ(mm)10寸法(mm)135×80×1700色緑
ノロカバー
アラオ¥51,980~税込¥57,178~1箱(300本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。適合D19~D29色黄
トラピカ
アラオ¥73,980税込¥81,3781箱(100本)翌々日出荷48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。 黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。適合Φ48.6長さ(mm)500色黄×黒
ハイリング
アラオ¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
SFバッグ
アラオ¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。材質ポリエチレン色グリーン規格1000角 D1000
エコ点字パネル ライン2連タイプ
アラオ¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)300×600タイプライン粘着剤ブチル系材質(表面)再生エラストマー系樹脂
パッチンクリップ 42.7Φ
アラオ¥67,980税込¥74,7781セット(120個)当日出荷ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。色青タイプ42.7Φ単管用