カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アラオ
私たちは安全性を第一に考えつつ、「便利さ」と「使いやすさ」を追求してきました。
しかし、常に新しい製品の開発をめざしながらも、原点に立ち返ることを忘れません。
あらゆる作業や環境の「そもそも」に着目、その成り立ちに心を注ぎ本質を見極めた
上でのものづくりを進めています。
人類の知恵が作り出したさまざまな素材は、我々に多くの恵みを与えてくれました。
しかし、一方で環境との共生という問題を内包しているのも事実です。
私たちは、その両面をふまえながら、ものづくりの「そもそも」を念頭に置いた上でいろいろな素材を多様なニーズに対応できるよう研究・開発を続けてまいります。
会社情報
| 会社名 | アラオ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒543-0044 大阪市天王寺区国分町3番30号 |

マグネットサインボード
アラオ(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)取付方式カラーコーン取付
危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)
アラオ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です取付方式マグネット
カー用透明間仕切り PVCカーテン
アラオ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カー用間仕切りシート!。冷気、暖気を逃がさずキープ!。透明シートですので後部の視界も遮りません!。容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!。マジックテープで取付も簡単!用途間仕切ることで車内の空調効率を高めます!。車内での飛沫感染防止にも最適!。タクシー、病院、介護施設など送迎時に!材質【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン寸法(cm)128×130
重量物スライドペーパー
アラオ¥3,898~税込¥4,288~1袋(10枚)ほか翌日出荷大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用色イエロー摩擦係数0.03~0.04
パイプカバー エコキャッピカ
アラオ¥33税込¥361個欠品中単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54色イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
ライナースペーサー
アラオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
コーナーガード
アラオ¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷反射タイプのコーナーガードです。500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。用途駐車場や危険な曲がり角に。材質塩ビシート、発泡ポリエチレン幅(mm)270厚さ(mm)6長さ(m)2取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
パッチンスタンドR
アラオ¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840種類両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)90
マグネットボード
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から4日以内出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。 ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。 軽量の為、持ち運びも便利。
吹流し
アラオ(12件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
デーキャップ
アラオ¥21税込¥231個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
タイヤカバー
アラオ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。仕様高所作業車用材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング
単管キャップ ソフトキャッピカ
アラオ¥119税込¥1311個当日出荷軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニール色イエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
高所作業車用タイヤカバー タイヤ養生カバー
アラオ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4枚)当日出荷から翌々日出荷リフトアップなしで装着可能です。床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。用途高所作業車用タイヤカバー材質ポリアミド繊維+染色樹脂塗膜シート
キャスターピット
アラオ¥5,398税込¥5,9381枚翌々日出荷台車・カゴ車の仮置き停止マットに最適です。両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単に。車輪を2段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。用途台車・カゴ台車の仮置き停止に付属品反射シール(緑)6枚材質SBR・NR混合材寸法(mm)280w×1,000L質量(g)3200
アンカーラッパ
アラオ¥93税込¥1021個当日出荷発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。用途アンカーボルト台直し用に。トラスコ品番489-7099材質発泡スチロール色白高さ(mm)100外形寸法(mm)70(50)適合アンカー16~25mm
パイプガード(反射式)
アラオ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
足場養生シート B-プロテクトシート
アラオ¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
鉄筋マーカー
アラオ¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。 全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。 小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途筋サイズの色分けにトラスコ品番489-7595材質塩化ビニール全長(mm)50色赤質量(g)80内径(Φmm)15外径(Φmm)19寸法(縦×横)(mm)75×20繰り返し・詰め替え対応
リフトバッグ
アラオ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
クランプボルトカバー
アラオ¥109税込¥1201個当日出荷クランプボルト部のカバーに最適です。用途クランプのボルト部の保護。トラスコ品番489-8028材質塩化ビニール色オレンジ摘要10Φクランプボルト用品名ボルトカバー