絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,133)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(737)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
特価

ライナースペーサー
アラオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
アンカーラッパ
アラオ¥93税込¥1021個当日出荷発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。用途アンカーボルト台直し用に。トラスコ品番489-7099材質発泡スチロール色白高さ(mm)100外形寸法(mm)70(50)適合アンカー16~25mm
スラブフェンス 匠 300H
アラオ¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
マルチカバー(養生用)
アラオ¥14,980~税込¥16,478~1セット(30本)当日出荷から5日以内出荷柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。 スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L対応巾~120mm
波止め(波板止水板)
アラオ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(20m)当日出荷形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3色黒サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
マグピタホルダー
アラオ¥28,980税込¥31,8781箱(50個)翌々日出荷強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
鉄筋先端保護材”ミニデーガード”
アラオ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷小さな鉄筋に最適です。用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5色イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
側溝ダートカバー N
アラオ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(50枚)当日出荷側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。寸法(mm)190×75色グレー高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
Ironman3(アイアンマン3)
アラオ¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。用途鉄板のズレ防止寸法(mm)120×100質量(kg)2.4色シルバー
ゲルフィットロープ
アラオ¥5,498税込¥6,0481本当日出荷改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。用途止水材に。トラスコ品番489-7226材質ベントナイト系幅(mm)19長さ(m)3
保護カバー リフトガードスリム
アラオ¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷マグネットにフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置。切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置が可能です。反射シールが視認性もあり、注意を喚起します。用途フォークリフトや柱などの角の保護に最適です。トラスコ品番678-1528材質ターポリン+スポンジ
ステッププレート 本体
アラオ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)高さ(mm)152奥行(mm)360間口(mm)605
B-プロテクトシート
アラオ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。 メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。 現場イメージの向上にも役立ちます。材質織布ポリプロピレン系色ベージュ寸法(幅W×長さL)(m)1×50
H鋼フランジガード
アラオ¥999税込¥1,0991本5日以内出荷景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。用途H鋼のフランジの保護に。トラスコ品番489-7111材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)55色グリーン奥行(mm)69
ノロカバー
アラオ¥159税込¥1751本当日出荷鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。用途鉄筋の汚れ防止に。トラスコ品番489-7765材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)350色イエロー摘要D19~D29適合径範囲D19~D29
ロードリング
アラオ¥57,980税込¥63,7781セット(100個)当日出荷コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
エコラインスロープ ライン無
アラオ¥18,980税込¥20,8781箱(2枚)9日以内出荷軽量化により施工性がアップしました。用途段差の解消に。付属品連結金具1枚につき1個トラスコ品番342-9052材質再生ゴム全長(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
マットホルダー
アラオ¥28,980~税込¥31,878~1箱(12枚)翌日出荷マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。両サイド5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。両端にビス穴が開いており、ビスによる固定も可能です。用途マットを挟み込んで、マットの捲れ上がりを防止します。材質PVC
H鋼先端ソフトガード
アラオ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。用途H鋼先端の養生に。トラスコ品番489-7102材質塩化ビニール色イエロー摘要300H鋼縦(mm)300横(mm)300
スラブフェンス 匠 400H
アラオ¥3,298税込¥3,6281巻4日以内出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
ネオステップ
アラオ¥37,980税込¥41,7781箱(40枚)5日以内出荷・屋内・屋外でも養生テープで簡単に施工できます。 ・すべり止め加工がされているため、より安全になりました。用途階段養生材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×910×260
人工芝
アラオ¥21,980税込¥24,1781巻6日以内出荷鮮やかな緑色が現場に清潔感を与えます。用途仮設ハウスや足場周辺の泥跳ね防止に。幅(mm)910タイプ逆巻長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)910×20パイル長(mm)-