ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途工事用看板の保護。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)550
幅(mm)41
厚さ(mm)41
『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。
NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
スリムブロー看板専用の無地のターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
1セット(20枚)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スリムブロー看板専用の休工中を知らせるターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
文字内容休工中
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード