「自動車 電源ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取出しケーブルです。最大6種類の電源が取出せます。
メーカートヨタ
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ミツビシ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。マツダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
1個
4,826 税込5,309
7日以内出荷

トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス 規格USB2.0 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18 USBケーブル(m)1.5 適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54) 出力端子USB Type-Aオス ケーブル長(cm)20 入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書) 質量(g)200 電源(V)DC12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35 接続端子スクリューレス端子台 接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA)50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ。広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用) 付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm) 質量(g)約40 電源(V)DC12 マイナスアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45 消費電流(mA)55±5 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約120度 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)1
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

レクサスの純正モニターに高画質のデジタル映像を映すことができます。音声は車両スピーカーから出ます。HDMIの入力にiPhoneなどを接続すればYouTubeなどを映すことができます。純正ナビなどの機能はそのまま使用できます。独自の制御方法により、純正機器との切り替えがシームレスに行えます。
付属品電源/音声ケーブル/GVIFケーブル(2種類)/取扱説明書(保証書) 質量(g)170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×109×23 端子【USB】5V/2.5A(急速充電対応)、【HDMI】A
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マツダ(24ピンカプラー)にカプラーオンでPA2を簡単に取付けできるセットです。音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
仕様●使用ヒューズ:15A●全高調波歪率:0.01%(1kHz/4Ω)●適合インピーダンス:4~8Ω セット内容PA2本体/接続ケーブル(電源/スピーカー/ハイレベルインプット)(ケーブル長さ1m)/取扱説明書(保証書) 質量(g)420(本体のみ) 寸法96(W)×40(D)×113.5(H) 電源DC12V(マイナスアース) 最大出力(W)45×4ch(4Ω) 電源電圧DC11V~15V 周波数特性15~80kHz(+0、-1dB) 入力感度0.5~5V 消費電流(A)0.2(無信号時) 適合メーカーマツダ 音声入力AUXレベル(RCA)、スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1台
32,175 税込35,393
9日以内出荷

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア メーカーオプションナビ付11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド付)付車 H23/9-H27/1
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷