加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様コレット単体
適合本体NBS13
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)28.5
寸法B(mm)38
仕様コレット単体
適合本体NBS20
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)16.5
寸法B(mm)27
仕様コレット単体
適合本体NBS10
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応
質量(kg)0.24
全高(mm)50
検出方式内部接点方式
胴径(Φmm)42.5
使用電池SR44×2
材質(測定面)セラミック
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き
RoHS指令(10物質対応)対応
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)9.5
寸法B(mm)14
仕様コレット単体
適合本体NBS6
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.25
適合ACCU-C10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。
吸着力(N)1000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60
取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)
質量(kg)2.2
トラスコ品番336-2655
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)12.5
寸法B(mm)18
仕様コレット単体
適合本体NBS8
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)6
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品スローアウェイビット×2個
材質ハイス
刃数2
被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理TiNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!
用途モールステーパ―スピンドル用
仕様モールステーパスピンドル用
用途ベビーチャック用ナット付コレット
RoHS指令(10物質対応)対応
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)25.5
寸法B(mm)35
仕様コレット単体
適合本体NBS16
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ