「bt4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)24.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.5~8
刃具調整量(mm)Min:26Max:42
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)19.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.25~6
刃具調整量(mm)Min:21Max:40
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)34.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~13
刃具調整量(mm)Min:41Max:60
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)29.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)1.5~10
刃具調整量(mm)Min:35Max:45
独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
シャンクBT40
適合センタースルー標準対応
タイプBTシャンクタイプ
Φd16
寸法H(mm)48
ΦD48
寸法H1(mm)14
寸法G(mm)M10
寸法H2(mm)14
刃径(mm)16
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)41.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~16
刃具調整量(mm)Min:45Max:65
BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
関連キーワード
1
2
次へ