あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット
全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×12枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690-1020
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ
全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7
質量(kg)138
種類アリゲータナイフ×1枚
ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1
車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)
刈り幅(mm)630
刈込み高さ(mm)20~80
全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925
クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
関連キーワード