カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三共コーポレーション
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
三共コーポレーション
三共コーポレーションのページです。三共コーポレーションは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社三共コーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目6番6号 |
特価

シリコンスプレー
三共コーポレーション¥339税込¥3731本(420mL)翌々日出荷本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
trad 三脚式薄型LED投光器
三共コーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DBLTACT 距離センサーヘッドライト
三共コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TRAD LED交換球
三共コーポレーション¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
爪ブラシ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷ハードな繊維で爪や手に付着した頑固な汚れを洗い落とす!。日本を代表する束子ブランド、亀の子束子とのコラボレーション!。天然素材採用で油に強い!。通常のたわしとは違う極細毛で指先や爪の間の汚れを落とす!材質パーム(ココナッツ繊維)、ステンレス線、紐(ジュート)質量(g)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(針金サイズ)×35×18耐熱温度(℃)90
爪ブラシ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷柔らかめの繊維で泥や砂などをやさしく洗い落とす!。日本を代表する束子ブランド、亀の子束子とのコラボレーション!。天然素材採用で油に強い!。通常のたわしとは違う極細毛で指先や爪の間の汚れを落とす!材質サイザル、ステンレス線、紐(ジュート)質量(g)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(針金サイズ)×35×18耐熱温度(℃)90
花の友 防じんメガネ
三共コーポレーション¥469税込¥5161個翌日出荷粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護機能眼鏡併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)アセチロイド
sita メッシュ保護メガネ
三共コーポレーション¥749税込¥8241個翌日出荷ムレない!曇らない!通気性抜群!。刈払作業中の飛散物から目を保護!。メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群用途枝切りの作業に。剪定の作業に材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト機能通気性材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg シルバー
三共コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。色シルバー使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
DBLTACT ビスカップ付き3段腰袋
三共コーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ。表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!。型崩れがしにくく使いやすい。D環2か所付き材質1680デニール生地形状3段色ブラック質量(g)約274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ビスカップサイズ:約130×約100×約100深さ(mm)3段(約200/約160/約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×250ベルト通し幅(mm)約80
trad 薄型LED投光器
三共コーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業にコード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
モリブデングリース
三共コーポレーション¥17,980税込¥19,7781本(20本)6日以内出荷特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属面に付着し、焼き付けを防ぎ、機械等の寿命を延ばします。給油間隔の延長・機械ならし運転用に。各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に仕様#122 GA 400g 20本入使用温度範囲(℃)-20~120ちょう度2号コード4341783色(キャップ)黒アズワン品番65-2365-75危険物の類別非危険物グリース灰黒
ツールフックダブルガンメタ DTシリーズ
三共コーポレーション¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付。ダブルフックで省スペース。ベルト幅60mm対応。仕様#360232材質スチール/クロムメッキ仕上げ色ガンメタ質量(g)214寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×95×48コード4348590アズワン品番64-5130-49
爪ブラシ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷とても柔らかい繊維で敏感な手先や爪の汚れをやさしく洗い落とす!。日本を代表する束子ブランド、亀の子束子とのコラボレーション!。天然素材採用で油に強い!。通常のたわしとは違う極細毛で指先や爪の間の汚れを落とす!材質ジュート、ステンレス線、紐(ジュート)質量(g)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(針金サイズ)×35×18耐熱温度(℃)90
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥819税込¥9011個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65
GADGET SERIES 脱着式スチールフックベース
三共コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷脱着式スチールツールフック(別売)とご使用ください。落下防止シャックル付。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。ベルトに装着しておけば作業内容に合わせてアタッチメントの交換ができます!材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×61×10
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素
三共コーポレーション¥990税込¥1,0891個当日出荷食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製。粘着テープがベタつきにくいフッ素加工材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60繰り返し・詰め替え対応
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃
三共コーポレーション¥790税込¥8691個翌々日出荷食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60繰り返し・詰め替え対応
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ
三共コーポレーション¥799税込¥8791個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック
三共コーポレーション¥799税込¥8791個翌々日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
sita フェイスプロテクター用替シールド クリア
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷フェイスプロテクター用替シールド。粉塵飛散・電動工具での作業に。透明で丈夫。細かなゴミも防ぎます材質ポリカーボネートシールドクリア
DBLTACT OGRE 腰袋
三共コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様ベルト通し幅(mm)約75
DBLTACT ホルダー付き3段腰袋
三共コーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ。表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!。型崩れがしにくく使いやすい。D環2か所付き材質1680デニール生地形状3段色ブラック質量(g)約250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダーサイズ:約180×約100×約50深さ(mm)3段(約200/約160/約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×250ベルト通し幅(mm)約80
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル
三共コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
TRAD クランプ式LED投光器
三共コーポレーション¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
三共コーポレーション¥329税込¥3621個当日出荷簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100
TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ
三共コーポレーション(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!材質S45C熱処理済み商品構成単品
DT ツールフックガンメタ #360218
三共コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)。ベルト幅60mm対応.材質スチール/クロームメッキ仕上げ色ガンメタ質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×48×83コード4348588アズワン品番64-5132-30
可動ツールフック ガンメタ #360246
三共コーポレーション¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。材質スチール色ガンメタ質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110コード4348546アズワン品番64-5130-94
DT DT-ATMシリーズ
三共コーポレーション¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。材質アルミ合金質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110