絞り込み
ブランド
  • 三共コーポレーション
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,170)
  • 三菱電機(10,102)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,376)
  • 未来工業(2,452)
  • RS PRO(2,428)
  • ネグロス電工(2,232)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,908)
  • 東芝ライテック(1,670)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,479)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,435)
  • 岩崎電気(1,429)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 三脚式薄型LED投光器

    三共コーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
    消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーション

    DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド

    三共コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
  • DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーション

    DBLTACT 距離センサーヘッドライト

    三共コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
    材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TRAD LED交換球 三共コーポレーション

    TRAD LED交換球

    三共コーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーション

    TRAD クランプ式LED投光器

    三共コーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーション

    DBLTACT 距離センサーヘッドライト

    三共コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    材質本体材質:ABS質量(g)65保護等級IPX4使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間電球の種類LED