簡単脱着!ワンタッチソケット付き。
特殊合成樹脂使用だから寒さに強い!【用途】
コンプレッサーでつくられた圧縮空気を各種のエアツールまで運ぶためのホースです。
仕様●全長:10m●ホース径:内径6.5mmX外径10.7mm●常用圧力:2.0MPa●破壊圧力:約6.0MPa●使用温度範囲:-40~50℃●耐寒温度-40℃●材質:エアーホース:特殊合成PVC+ゴム樹脂/ソケット・プラグ:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番67-9345-56
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20PFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(RFF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-72
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
ボールベアリング式スイベル機構でホースのねじれを解消。ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:40PF●相手側取付ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(PF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-45
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20SFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(SFF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-71
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ロータリー機構でホースのねじれを解消。
ロック機構で接続後の離脱を防止。(#283のみ対象)
ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:85SNR●相手側ホースサイズ:Φ8.5XΦ12.5mm●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●ロータリーナットカプラ(SNR型)●材質:鋼鉄/ステンレス鋼
アズワン品番67-9347-48
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
関連キーワード