13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能 幅(mm)34 高さ(mm)14 質量(g)12 奥行(mm)29 電源DC5V(カーシガー電源) 機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android) 解像度(ビデオ)VGA 録画時間(最大)約5日間 音声録音あり 撮影モード常時(電源ONで自動録画) メモリーカードmicroSDカード(最大64GB) 実撮影画角約90度(対角) 取扱説明書(0.6MB) 最低照度(Lux)1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g)本体約50/リアカメラ:約18 電源DC12~24V(カーシガーより供給) 記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53 バッテリー電圧(V)3.7 液晶モニター2.4 インチ バッテリー容量(mAh)200 画素数200万画素 カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130° 付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。 適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む) 電源(V)12-24 ケーブル長(m)バックカメラ:約6 機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式 本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く) バッテリー容量(mAh)450 関連資料(0.45MB) メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 寸法(mm)約300×75×10(突起部除く) 質量(g)約170 電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給 液晶モニター2.2インチTFT 画素数100万画素 メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式 カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置 付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド 材質ABS 寸法(mm)約90x50x35 質量(g)約65(スタンド除く) 電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm 解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX) LCD仕様3.0インチ 音声録音あり ケーブル長(cm)バックカメラ:約580 メモリーカード最大128GB 取扱説明書(0.44MB) 画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能 付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙) 適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel) 材質ABS サイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く 電源(V)D5 対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック バッテリー内蔵:300mAH/3.7V メモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売) 使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80% スピーカー有り 音声録音有り 関連資料(0.83MB) 電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画
用途車の走行状況の記録に。 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済 付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)約20 電源DC5V メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 保証期間お買い上げ日より1年間 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 取扱説明書(0.64MB) 画角(撮影)約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷