10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)
質量(g)約170
電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給
液晶モニター2.2インチTFT
画素数100万画素
メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式
カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130°
付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。
適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む)
電源(V)12-24
ケーブル長(m)バックカメラ:約6
機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式
本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く)
バッテリー容量(mAh)450
関連資料(0.45MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード