104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
649 税込714
当日出荷

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大2 電圧(V)出力:3~24可変 出力5,5/2,1 Dcplug 入力AC100、PSE:cable and plug
1個
2,348 税込2,583
当日出荷

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5 出力5,5/2,1 Dcplug 出力電圧3A~12A可変 入力AC100、PSE:cable and plug
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 入力電源DC12V/1A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター 質量(g)約300 電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm)約170×112×32 表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC/PAL 自動切替 解像度640×480ピクセル ~1080P 入力形式HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約315×210×25 質量(g)約720 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 表示部13.3インチ TFT LCD 解像度1280×800ピクセル 入力電源DC12V/1A 関連資料(0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約460×350×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)19.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1600×900ピクセル 視野角80/80/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約325×205×38 質量(g)約670 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部13.3インチ TFT LCD メモリーUSB (再生可能) 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
29,980 税込32,978
欠品中

スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約370×380×180 質量(g)約2430 電源12V/2A サイズ(inch)17 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比1000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1280×1024ピクセル 視野角(水平/垂直)160/160 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 色(本体)ブラック 使用場所室内 アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m 取扱説明書(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作 その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン 付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書 質量(g)260 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 本体寸法(mm)175×115×35 表示7INCH TFT LCD 信号形式HDMI / VGA / AV 解像度1024×600(ピクセル) 動作温度(℃)0~50
1個
9,480 税込10,428
4日以内出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃)-10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AHD信号に対応した小型液晶モニター 録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存 最大2つのカメラを接続することが可能 動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ 可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン 寸法(mm)約170×110×23 質量(g)約280 入力RCA(2入力) 表示部7インチ TFT LCD 信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル メモリーmicroSDカード(別売)4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能 解像度1024×600ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状超小型カメラ 寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ7インチ
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃)-10~50 映像出力HDMI/VGA
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用) 出力【画像】HDMI/VGA チャンネル数4ch 信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力 入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力 検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃)0~40 結露が無いこと 使用場所屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一般的な室内用の防犯カメラです。
形状BOX型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約150×55×49 質量(g)約235 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 使用場所室内 画角65度
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 形状防水・暗視型 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCCDソニーセンサー 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ブロードウォッチ防犯カメラセット
形状BOX型 寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120 最大解像度1600×900ピクセル 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 入力端子HDMI/VGA 入力電源DC12V/2A 使用場所屋内外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと) モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 使用場所屋外 イメージセンサー1/4inchCMOS 信号形式NTSC(カメラ) 画素数約30万画素 画角120° 寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く) 動作温度範囲(℃)-10~50 接続台数4台 出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC 有線LAN1か所 HDD320GB 電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.92MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプ2ポートUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約510×385×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)21.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1920×1080ピクセル 視野角85/85/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 色(本体)ブラック 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 仕様設定変更入力:マウス 付属品AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル 出力【画像】HDMI/VGA 電源DC12V/2A(AC アダプター使用) チャンネル数9チャンネル 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 動作温度(℃)0~40、結露が無いこと ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)。7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません) 形状BOX 寸法(mm)モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネル メモリー4~32GB(クラス10以上) 画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル 使用場所屋外 画角カメラ:65° 動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内 仕様防水仕様あり、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約Φ20×80 質量(g)約51 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)