本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
関連キーワード