小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。
上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。
下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅
仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック
材質ABS
幅(mm)130~165
質量(g)230
奥行(mm)Φ70
連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12
モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅
電池太陽電池、最大0.2W
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)(モスキート)最大8
取扱説明書(0.24MB)
1台
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
ソーラー 充電 、USB充電可能
3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
用途LEDライト
レジャーから現場作業まで幅広く使用可能
材質ABS
幅(mm)170
高さ(mm)40
質量(g)270
奥行(mm)145
LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm
使用時間(時間)最大約8
取扱説明書(0.27MB)
電球の種類LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル
寸法(mm)129×93×39
センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式
電池単3電池4本(最大待機3ヶ月)
解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG)
動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80%
LED(赤外)最大約20m(940nm)
F値3・1
対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB)
特性防水
画角90度
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 。◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー 。◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル
質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(mm)約165×135×40
本体質量(g)約225
ケース寸法(mm)約210×170×60
入力USB 5V
バッテリー電圧(V)4.7
トルク(N・m)3.6
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル
質量(g)約200
電源USB(DC5V)
ケーブル長(m)カメラ:約2
本体寸法(mm)約80×200×30
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
ディスプレイ2.4 インチ
解像度1920×1080 ピクセル
焦点距離1~13cm
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品USB 充電ケーブル
長さ(mm)250
寸法(mm)約250×160×3
色ブラック
質量(g)約165
定格電力(W)2.5
入力電圧(V)5.0/1A
色温度(K)4000~6000
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利
仕様●CMOS:1/6.5 インチ●記憶媒体:microSD カード(別売)
セット内容本体、USB ケーブル
寸法(mm)約120×220×170
容量1600mAh/3.7V
質量(g)約410
最大解像度動画:1080P、写真:3M
ディスプレイ4.3 インチ TFT 液晶
動作温度範囲(℃)0~50
拡大率(倍)最大:1000
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スマホ、タブレットなどの充電に便利です。USB変換アダプターがあれば、家庭用電源からも充電できます。持ち運び簡単なので、いざと言う時に便利です。
セット内容モバイルバッテリー本体、充電用USBケーブル
容量4000mAH/3.7V
質量(g)約120
出力5V/1.2A(最大)
入力5V/1A
寸法(cm)約11×6.8×1
使用環境温度約0~50℃、湿度約10~90%
電池残量表示LED
USBポート数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル
材質ABS、鉄
寸法(mm)約140×40×38
質量(g)約130
回転数(min-1[r.p.m])220
入力USB 5V
バッテリー電圧(V)4.7
トルク(N・m)2.5
充電時間(分)約45
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。
本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。
電波感度調節機構付。
レンズ検知調節機構付。
付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm)
質量(g)約40
アンテナサイズ(mm)約163
検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整
電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ