カテゴリ
- 防犯用品(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(10)
- SMC(2,978)
- WURTH ELEKTRONIK(1,364)
- ホンダ(732)
- 日本モレックス(molex)(364)
- Panasonic(パナソニック)(349)
- RS PRO(273)
- 富士インパルス(272)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(233)
- 神保電器(199)
- エスコ(183)
- CKD(180)
- KOA(150)
- 東京電線工業(138)
- omron(オムロン)(134)
- onsemi(133)
- 三菱電機(112)
- AMPHENOL(103)
- KEMET(102)
- DiodesZetex(85)
- ブランドをもっと見る
「v300」の検索結果
特価

電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー
ブロードウォッチ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷バッテリーパック21V3000mAh用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー寸法(mm)約75×70×120質量(g)約530バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)55.5
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)
ブロードウォッチ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥169,800~税込¥186,780~1セット当日出荷から8日以内出荷4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング
ブロードウォッチ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】。RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】。24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。用途静電気の除去に付属品本体、電源ケーブル、アース線、スタンド寸法(mm)約130×96×46(本体 ※突起部含まず)質量(g)約560 (スタンド含まず)入力電圧(V)DC24使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±10V騒音レベル(dB(A))50dB放電出力電圧(V)2.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)外部接続RS485発生方式高周波AC方式
4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット欠品中LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥419,800税込¥461,7801セット7日以内出荷AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥329,800税込¥362,7801セット7日以内出荷AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥329,800税込¥362,7801セット7日以内出荷AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥259,800税込¥285,7801セット7日以内出荷AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4K(800万)画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥259,800税込¥285,7801セット7日以内出荷800万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥419,800税込¥461,7801セット7日以内出荷AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥249,800税込¥274,7801セット7日以内出荷400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約400万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥179,800税込¥197,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 6本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥189,800税込¥208,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥279,800税込¥307,7801セット7日以内出荷500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥179,800税込¥197,7801セット7日以内出荷AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥299,800税込¥329,7801セット7日以内出荷400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約400万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ7台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ6台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 6本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4K(800万)画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット
ブロードウォッチ¥359,800税込¥395,7801セット7日以内出荷800万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット
ブロードウォッチ¥229,800税込¥252,7801セット7日以内出荷500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアでセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ7台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB