絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高畝用追肥機 みのる産業

    高畝用追肥機

    みのる産業
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
    用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
  • 追肥機 みのる産業

    追肥機

    みのる産業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!。正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
    用途追肥質量(kg)17.5寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
  • 静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業

    静電噴口(一般型)FS-70

    みのる産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
    用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
  • リンゴ蜜検知機 蜜の調べ みのる産業

    リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

    みのる産業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
    用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
  • オクラ播種機 みのる産業

    オクラ播種機

    みのる産業
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
    質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2適合作物野菜
  • フッ素回転台 みのる産業

    フッ素回転台

    みのる産業
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で任意の位置に動かせます。 お持ちの餅きり機専用型・アタッチ型で使用可能。
    質量(g)1100寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7
  • 餅きり機(アタッチ型) みのる産業

    餅きり機(アタッチ型)

    みのる産業
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    みのる餅つき機シリーズにセットできるアタッチ型タイプ 大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 みのる餅つき機に取付けできる金具付き。 餅切りナイフは餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23.6×24.5
  • 防除ナビ みのる産業

    防除ナビ

    みのる産業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-20Aは、ホース内径10mmに対応し、流量の多い散布に適する。
    質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12.1×6.3×6.3流量(L/min)2~35
  • 防除ナビ みのる産業

    防除ナビ

    みのる産業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-10Aは、ホース内径8.5mmに対応。
    質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.7×6.3×6.3流量(L/min)2~20
  • 自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE みのる産業

    自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

    みのる産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
    質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
  • 横型スプレー みのる産業

    横型スプレー

    みのる産業
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。
    材質ポリプロピレン(本体)質量(kg)2.2タンク容量(L)18吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
  • 玉葱播種機 みのる産業

    玉葱播種機

    みのる産業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    玉葱の苗床用播種機、新登場! 玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種 溝切り、播種、覆土が一工程 1ホッパー2条播き 播種量が均一な操出ロール式 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易 軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
    仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T質量(kg)20全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
  • 野菜播種機(無段調量式) みのる産業

    野菜播種機(無段調量式)

    みのる産業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
    仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴質量(kg)8.2条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
  • 野菜播種機(ロール交換式) みのる産業

    野菜播種機(ロール交換式)

    みのる産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
    仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴質量(kg)8.1条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
  • 野菜播種機(シーダーテープ専用) みのる産業

    野菜播種機(シーダーテープ専用)

    みのる産業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
    質量(kg)5.3条数1条ハンドル長さ(mm)1000リール外径(mm)180リール内径(Φmm)36本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490リール寸法W(mm)115
  • 野菜播種機(ベルト式) みのる産業

    野菜播種機(ベルト式)

    みのる産業
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
    仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式質量(kg)6.6条数1条ハンドル長さ(mm)1000播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390ホッパー容量(L)0.8
  • 籾殻散布機(115幅) みのる産業

    籾殻散布機(115幅)

    みのる産業
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
    仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90
  • 籾殻散布機(95幅) みのる産業

    籾殻散布機(95幅)

    みのる産業(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
    仕様散布量調節:操出しガイド位置付属品取扱説明書質量(kg)15全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600形態台車アタッチ式散布幅(m)0.95ホッパー容量(L)73
  • 管理作業機 パワモグ みのる産業

    管理作業機 パワモグ

    みのる産業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
    仕様作業速度:0.3~0.4m/s質量(kg)22全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン出力(PS/kW)1.1/-排気量(cc)総:33.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)150
  • 管理作業機 ミニモグ みのる産業

    管理作業機 ミニモグ

    みのる産業
    128,800税込141,680
    1台
    翌々日出荷
    軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
    仕様作業速度:0.5~0.75m/s質量(kg)16.5使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)100
  • 粒剤散布機 みのる産業

    粒剤散布機

    みのる産業
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
    仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付質量(kg)13.5車輪径(Φmm)500車輪空気入り自転車車輪全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060走行タイプ手押し式ホッパー容量(L)28
  • 足踏み式消毒液スタンド みのる産業

    足踏み式消毒液スタンド

    みのる産業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
    用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド質量(kg)5.9奥行(mm)385全幅(mm)300全高(mm)990適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm繰り返し・詰め替え対応
  • 静電噴口(eジェッター) みのる産業

    静電噴口(eジェッター)

    みのる産業
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
    付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー質量(kg)1.17電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)全長×全幅W(mm)1250×180ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
  • エコットトイレ【和式】 みのる産業

    エコットトイレ【和式】

    みのる産業
    329,800税込362,780
    1台
    11日以内出荷
    簡易水洗仮設トイレの和式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
    用途仮設トイレ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3質量(kg)約85水タンク容量(L)70タンク容量(L)便:300材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
  • エコットトイレ【洋式】 みのる産業

    エコットトイレ【洋式】

    みのる産業
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
    用途仮設トイレ付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器質量(kg)約90タンク容量(L)便:300水タンク容量(L)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
  • 大豆選別機 みのる産業

    大豆選別機

    みのる産業
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
    用途大豆選別付属品大豆スティック質量(kg)12ベルト幅(mm)400定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)20/19全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
  • 追肥機(すじ播き) みのる産業

    追肥機(すじ播き)

    みのる産業
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
    用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28
  • ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。
    用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)
  • バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を。防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択。制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら。さないため畦崩れが起きません。
    用途除草剤散布質量(g)101寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約65cm幅噴出量(L/min)0.49(0.18MPa)
  • スキップシーダー PS-3用 施薬装置 みのる産業

    スキップシーダー PS-3用 施薬装置

    みのる産業
    7,998税込8,798
    1台
    11日以内出荷
  • 苗代均平具 みのる産業

    苗代均平具

    みのる産業
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    砕いて、ならして、押し込んで、水を汲む。4つの機能を1台に集約。 アルマイト加工で耐久性抜群です。
    質量(g)1300寸法(幅W×高さH)(cm)60×180
  • マルチカッター みのる産業

    マルチカッター

    みのる産業
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)4000全長(cm)108~130(3段階調節)全幅(cm)60