4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。 活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。 アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。 粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。 アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。 匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・ 付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚 質量(g)100(本体のみ) 全幅W×全高(mm)Φ170×155 設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安 設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
21,900 税込24,090
10日以内出荷

アザミウマ捕虫器専用です。匂い成分でアザミウマ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。赤色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる 仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット 質量(g)100(本体のみ) 寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5 設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
6,290 税込6,919
7日以内出荷

粘着シートにプラスして匂いでアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。 アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 害虫が発生する前の栽培初期に設置することをお勧めします。設置台数は100m2(1a)に1台が目安です。 設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。
用途害虫発生予察・大量捕虫 設置面積(m2)1台/約100 関連資料(0.29MB)
1セット(10個)
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
用途捕虫 電源DC15V・0.8A 専用アダプター 全長(m)15.35 本体質量(g)LED:約400 光源緑色LED・紫外線LED 形態吊り下げ型 関連資料商品チラシ(0.4MB)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷