7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示 材質ABS樹脂 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事 電源CR2032×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70 温度測定範囲(℃)-9.9~60 精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外) 精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外) 湿度測定範囲(%)20~95 設置方法マグネット/スタンド 取扱説明書(3.44MB) 時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。
仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5~60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9~+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック ブラック 質量(g)95 電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25 表示方式デジタル 機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時) 電池単4×3 夜光(蓄光) 12/24表示切替
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。
材質プラスチック シルバー 質量(g)245 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70 表示方式デジタル 電池単2マンガン乾電池×1(別売り) アラームベル音 連続秒針 スヌーズ ライト機能 時刻合わせ:手動
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

グレーベースのシックなデジアナ掛け時計です。カチコチ進むステップ秒針は夜間秒針停止機能付きで(22時から翌6時迄)、静かな夜をお過ごしいただけます。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。デジタルで温度・湿度表示、温度変化矢印表示をします。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50 機能温度変化矢印表示 電池単3アルカリ乾電池×2本(別売) 湿度計 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

くっきり見やすい日めくりタイプのカレンダー付電波時計。電波時計だから、時刻・カレンダーを自動修正。いつでも正確な時を刻みます。冠婚葬祭に便利な六曜表示。「不燃ごみは第2木曜」といった日常のシーンに寄り添った第〇曜日が一目で分かり大変便利です。背面スタンド付きで置き時計としても掛け時計としてもご利用いただけるポケットサイズの小さなデジタル時計です。
仕様●サイズ:173×132×37mm●質量:240g●電池:単3アルカリ乾電池×2●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、日めくりカレンダー(電波時計連動)、六曜表示、第何曜日表示(第1~第5)、日送り機能(未来、過去の六曜、曜日確認用)、置き掛け両用●※電池別売り アズワン品番65-8891-94
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24 機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒) 表示形式デジタル 設定時間99分 電池単4アルカリ乾電池×2(別売り) 設置方法スタンド/マグネット/フック付 設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット 防水保護等級IP53 アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒) カウントダウン機能99分50秒 カウントアップ機能99分9秒 リピート機能 時刻表示有(12/24表示切替可)
1台
1,298 税込1,428
9日以内出荷