4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-602 WH 電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密) 動画あり
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質ABS樹脂 寸法(mm)229×368×29 質量(g)885 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用湿度範囲20~99% 電池単三形×4 カレンダー付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)62×77×44 質量(g)70 表示方式デジタル 機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替 電池単4アルカリ乾電池×2本 湿度計対応 アズワン品番65-0560-04 バックライト アラーム対応 温度計対応 スヌーズ対応 ライト機能対応 12/24表示切替対応
1台
979 税込1,077
当日出荷

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル 材質プラスチック 質量(g)425 電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38 表示方式デジタル 機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用 湿度計 日付表示 温度計 ライト機能 12/24表示切替 時刻合わせ:手動
1台
4,198 税込4,618
欠品中