5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷