14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
エコ商品
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ RCP2-RTBS
タイプロータリタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ20□サイズ 繰返し精度(°)±0.05 ブレーキなし 使用環境標準 揺動角度(°)330
1台
特価
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
26,813 税込29,494
5日以内出荷

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,280 税込45,408
7日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
31,480 税込34,628
7日以内出荷

1個
29,290 税込32,219
7日以内出荷

1個
30,290 税込33,319
7日以内出荷

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ56□サイズ コントローラ種類CONモード 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)25 ブレーキなし 使用環境標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)