SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U20F)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536586
CVM5U20F-75-11D
CADデータダウンロード
75
(D) DIN形ターミナル
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536595
CVM5U20F-100-11LZ
CADデータダウンロード
100
(L) L形プラグコネクタ
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39536604
CVM5U20F-100-11D
CADデータダウンロード
100
(D) DIN形ターミナル
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください