35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂用差込キャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,150 税込1,265
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)96 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 取付方式ブレーキ付き自在 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

ICTH-E50 差込キャスター ASA用 TMEHジャパン 動画あり
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)69 許容荷重(daN)30 偏心(mm)21
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ISTH-E100 差込キャスター ECO/SUH用 TMEHジャパン 動画あり
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 種類固定アウター式 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

ICTH-E100 差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固定アウター式
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 適合パイプ径(Φmm)28 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム 許容荷重(daN)25 取付高(mm)96 偏心(mm)29 車輪径(Φmm)75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 種類自在ブレーキ付 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

ICTH-E75 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー) 車輪径(Φmm)75(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)96 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン 動画あり
1個
955 税込1,051
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICTH-E100B 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー) 車輪径(Φmm)100(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

差込キャスター TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパン差込キャスター
適合樹脂コーティングパイプ 材質(車輪)ウレタン タイプ固定アウター式
1個
2,060 税込2,266
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
形状ブレーキ付き自在 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 偏心(mm)21
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

差込ウレタンキャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状自在 車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 許容荷重(daN)30 偏心(mm)21
1個
815 税込897
3日以内出荷

アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在 車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

差込キャスターΦ75ESD TMEHジャパン 動画あり
材質(車輪)ESDゴム 車輪径(Φmm)75(呼称) 許容荷重(daN)25 取付高(mm)96 偏心(mm)29 仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
1個
1,620 税込1,782
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込ESDキャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
1個
110 税込121
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ICTH-DG75 差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン 動画あり
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム) 車輪径(Φmm)75(呼称) 材質(車輪)ESDゴム タイプ自在 取付高(mm)96 許容荷重(daN)25 偏心(mm)29
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,940 税込2,134
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ESDゴム 取付高(mm)127 許容荷重(daN)30 偏心(mm)32
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

タイププレーン 車輪幅(mm)32 取付高(mm)102 プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45 車輪3インチ
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイププレーン 車輪幅(mm)32 取付高(mm)128 プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45 車輪4インチ
1個
1,620 税込1,782
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプを差し込んで取り付けることができます。引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。
材質スチール・ゴム・ポリエチレン 質量(g)171
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ TMEHジャパン 動画あり
TMEHジャパンスパナ
差込みタイプ、ボルトタイプキャスターの締付け用スパナです。
1セット
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:282 適合ジョイントアウタージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
5,200 税込5,720
翌々日出荷

Φ28アルミパイプに適合する差込みタイプの折り畳み金具です。
材質アルミニウム/ゴム/スチール 質量(g)93
1個
1,910 税込2,101
翌々日出荷

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:770 適合ジョイントCA-001T、CA-045 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)873
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

関連カテゴリ