絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: アマノ[事務用品/清掃用品]のすべての商品
特価
![ブラシ#180部組 20インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04680178-260916-02.jpg)
ブラシ#180部組 20インチ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷自動床洗浄機EG-2、EG-2a専用ブラシ。_x000D_。番手#180(茶パッド相当)。_x000D_。強度の汚れ洗浄用。用途自動床洗浄機に取り付けて床面を洗浄_x000D_。塗り床・石質床・磁器タイル床・コンクリート床寸法(mm)Φ500(20インチ)![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04680178-260916-02.jpg)
ブラシ#180部組 17インチ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷自動床洗浄機EG-1、Z-1専用ブラシ。_x000D_。番手#180(茶パッド相当)。_x000D_。強度の汚れ洗浄用。用途自動床洗浄機に取り付けて床面を洗浄_x000D_。塗り床・石質床・磁器タイル床・コンクリート床寸法(mm)Φ430(17インチ)![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82761555-260903-02.jpg)
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥33,980税込¥37,3781個22日以内出荷レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)![IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82761580-260903-02.jpg)
IX-3用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷高圧集塵機フィルターユニットIX-3用微粉仕様フィルターです。パッキン付きです。水洗い可能です。用途粒径10μm以下の微細粉体用(トナーなど)。トラスコ品番421-0203適合機種IX-3(1個)材質ポリエチレン本体寸法(mm)415×480×425(縦×横×奥行)![V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602506-260821-02.jpg)
V-シグマ用クレバイス
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷産業用掃除機V-Σ用のアタッチメントです。粉塵爆発圧力放散型V-SDR用のアタッチメントです。トラスコ品番421-1795適合機種産業用掃除機V-シグマV-SDR材質スチール品名V-シグマ用クレバイス(すき間ノズル)![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403088-250610-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403106-250610-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)![床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25719044-230508-02.jpg)
床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,598~税込¥10,558~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷230×180の長方形となります。小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子サイズ(mm)230×180![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)
電気集塵式ミストコレクター EM-8E3
アマノ[事務用品/清掃用品]¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)質量(kg)29タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)電源(V)単相200(50/60Hz)方式荷電:マイナス荷電二段式モーターDCブラシレスファンモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400風量(m3/min)使用点:7.5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)消費電力(kW)0.13塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト最大静圧(Pa)900捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による容量(A)推奨ブレーカー:5吸引温度(℃)許容:0~40接続配管推奨吸込側:Φ150mm電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6




![ブラシ#180部組 20インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04680178-260916-02.jpg)
![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82761555-260903-02.jpg)
![IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82761580-260903-02.jpg)
![V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602506-260821-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403088-250610-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403106-250610-02.jpg)
![14”マジックパッド台 木台3ツ爪 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526346-220127-02.jpg)
![床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25719044-230508-02.jpg)
![フロアコーティング30s アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04091704-220906-02.jpg)
![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)
![16シャンピング用スカート アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526337-220127-02.jpg)
![16ウエート(10kg) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526328-220127-02.jpg)
![16砥石パッド台(3ツメ) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526319-220127-02.jpg)
![16インスタロックパッド台(3ツメ 木製) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
![メタルパッド台16 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
![16メタル・先割ブラシ(ナイロン(緑)) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526276-220127-02.jpg)
![16ワイヤーブラシ(3ツメ) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526249-220127-02.jpg)
![16ナイロンブラシ(グリーン 3ツメ 木製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526233-220127-02.jpg)
![16シダブラシ(3ツメ 木製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526215-220127-02.jpg)
![メタルバックブラシ16 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526513-220127-02.jpg)
![14プラスチックパッド台(3ツメ ABS樹脂) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526303-220127-02.jpg)
![14ナイロン・シャンピングブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526294-220127-02.jpg)
![14シダブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526224-220127-02.jpg)
![12ワイヤーブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526258-220127-02.jpg)
![AFP14高速ポリッシャー(ナイロンブラシ付属) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526127-220127-02.jpg)
![AFP12ポリッシャー 高速タンク付き アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526118-220127-02.jpg)