絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![フィニッシュアップ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820958-171221-02.jpg)
フィニッシュアップ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥42,980税込¥47,2781箱(4L×4個)7日以内出荷樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 洗浄液として使用しワックス皮膜を強化します。洗浄後はバフィングマシンで磨き上げます。用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH8.2(原液)仕様後処理:乾燥後バフタイプ塗膜強化剤使用の目安50倍RoHS指令(10物質対応)対応![リバウンド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820942-171221-02.jpg)
リバウンド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥23,980税込¥26,3781箱(10L×2個)7日以内出荷樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9(原液)仕様後処理:乾燥後バフタイプ光沢回復剤使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍RoHS指令(10物質対応)対応![エキノクス アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820924-171221-02.jpg)
エキノクス
アマノ[事務用品/清掃用品]¥29,980税込¥32,9781箱(10L×2個)7日以内出荷樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 透明感がある仕上がりのドライケア専用ワックス。用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9(原液)仕様後処理:ノンバフタイプ樹脂ワックス使用面積(m2/L)74~86RoHS指令(10物質対応)対応![ステイブライト アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820915-171221-02.jpg)
ステイブライト
アマノ[事務用品/清掃用品]¥33,980税込¥37,3781箱(10L×2個)7日以内出荷樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 バフィングができない場所などに最適な、耐久性と耐ヒールマーク性に優れたローメンテナンスタイプ。用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9.7(原液)仕様後処理:ノンバフタイプ樹脂ワックス使用面積(m2/L)74~86RoHS指令(10物質対応)対応![フロアーコーティング アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820897-171221-02.jpg)
フロアーコーティング
アマノ[事務用品/清掃用品]¥35,980税込¥39,5781箱(10L×2個)6日以内出荷樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 乾燥性が良くバフィングによる光沢回復に優れたドライケア専用ワックス。用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9(原液)仕様後処理:乾燥後バフタイプ樹脂ワックス使用面積(m2/L)61~74RoHS指令(10物質対応)対応![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16464297-150410-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台当日出荷2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。タンク容量(L)4コード長さ(m)10トラスコ品番470-8326幅(mm)380質量(kg)20高さ(mm)1134奥行(mm)303消費電力(W)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600ブラシサイズ(inch)7洗浄幅(mm)340![ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥32,980税込¥36,2781個当日出荷木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8389適合本体AFP-140、AFP-140H質量(g)2380RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858065-220127-02.jpg)
ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷木製のパッド台です。8インチ階段タンク付用です。用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8401適合本体AFP-80KT質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858056-181030-02.jpg)
ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷木台のナイロンブラシです。8インチ階段タンク付用です。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8397適合本体AFP-80KT質量(g)900![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥49,980税込¥54,9781個当日出荷アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8338適合本体AFP-120T、AFP-120HT質量(g)2800![ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8362適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)4500![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115447-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。高さ(mm)720~1200本体高さ(mm)270回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10仕様タンク付付属品ブラシ周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115431-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥149,800税込¥164,7801台当日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。本体高さ(mm)270高さ(mm)720~1200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0108周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥33,980税込¥37,3781個22日以内出荷レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)![IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IX-3用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷高圧集塵機フィルターユニットIX-3用微粉仕様フィルターです。パッキン付きです。水洗い可能です。用途粒径10μm以下の微細粉体用(トナーなど)。トラスコ品番421-0203適合機種IX-3(1個)材質ポリエチレン本体寸法(mm)415×480×425(縦×横×奥行)![V-シグマ用クレバイス アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
V-シグマ用クレバイス
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷産業用掃除機V-Σ用のアタッチメントです。粉塵爆発圧力放散型V-SDR用のアタッチメントです。トラスコ品番421-1795適合機種産業用掃除機V-シグマV-SDR材質スチール品名V-シグマ用クレバイス(すき間ノズル)




![フィニッシュアップ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820958-171221-02.jpg)
![リバウンド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820942-171221-02.jpg)
![エキノクス アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820924-171221-02.jpg)
![ステイブライト アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820915-171221-02.jpg)
![フロアーコーティング アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73820897-171221-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16464297-150410-02.jpg)
![ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858065-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858056-181030-02.jpg)
![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115447-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115431-120124-02.jpg)
![レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)