296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用 付属品パッキン トラスコ品番756-2624 適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB)72±2以下
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
用途床用油脂除去洗剤。 容量(L)10 質量(kg)10.9 トラスコ品番397-8419 形状液体 pH8.3 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(10L)
8,998 税込9,898
当日出荷

旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270 本体高さ(mm)290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)37 コード長さ(m)20 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0051 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1200 適合サイズパッド/15インチ(380mm) 寸法(inch)14 電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン、金属枠 トラスコ品番756-2713 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質木綿 質量(kg)3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5961 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安98円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切 入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様打刻数(回/日):6回 付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番102-6639 材質合成樹脂 幅(mm)94 高さ(mm)143 質量(g)300 奥行(mm)57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30 質量(g)290 入数(枚)100
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
仕様締め日:月末(31日)/15日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2667 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112266
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ 入数(枚)100 適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2683 適合機種IS-15(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)2.7 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材 付属品 トラスコ品番756-2705 適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個) 材質ポリスチレン 質量(kg)0.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
1個
649 税込714
当日出荷

産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン 材質ポリエステルスパンボンド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 トラスコ品番250-9351 幅(mm)156 質量(kg)1.1 ホワイト 高さ(mm)236 奥行(mm)100 消費電力(W)16(動作時)、1(待機時) アズワン品番64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用 付属品パッキン、アース トラスコ品番756-2659 適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2675 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

TimeP@CK-iCシリーズで使用するICP@CKカードに貼付して使用するラベルシールです。インクジェットプリンター専用用紙です。
入数(枚)2枚×6シート 対応機種TimeP@CK-iCシリーズ
1冊(6シート)
599 税込659
当日出荷

TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用
仕様締め日:25日/10日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

締め日:全締め日対応。1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
対応機種ATX-30/ATX300/TX-300
1包(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降) メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上 解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません) 使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上 適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番759-2698 セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg)1.9
1台
88,980 税込97,878
欠品中

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様打刻数:4または8回/日 トラスコ品番250-9352 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)236 奥行(mm)100 アズワン品番64-5212-84
1台
49,980 税込54,978
当日出荷