「サーフェイスクリーナー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
関連キーワード