35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番250-9351 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)236 奥行(mm)100 アズワン品番64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

仕様打刻数(回/日):6回 付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番102-6639 材質合成樹脂 幅(mm)94 高さ(mm)143 質量(g)300 奥行(mm)57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷


TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番759-2698 セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg)1.9
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

セット内容タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
質量(g)290 入数(枚)100 対応機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切 入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降) メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上 解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません) 使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上 適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アマノタイムスタンプ
エコ商品
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に 質量(kg)2.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)8 使用温度(℃)-10~45 定格電流(A)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163 印字方式9ピンドットプリンター方式 調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整 紙厚(mm)3 印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字 メモリー機能時計・設定内容に対して3年間 複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ 入数(枚)100 適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163 使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

アマノタイムレコーダー
エコ商品
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃) 印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 集計機能なし
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績 定格電力(W)19 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定 最大処理能力200人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) 使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)17 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 最大処理能力50人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
1個
147,980 税込162,778
9日以内出荷

アマノパトロールレコーダー
エコ商品
巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに。印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
質量(g)800 紙質ロール紙:感圧紙 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様打刻数:4または8回/日 トラスコ品番250-9352 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)236 奥行(mm)100 アズワン品番64-5212-84
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし トラスコ品番514-7743 質量(kg)3.2 印字色:単色(黒) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)待機時2/定格8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

品番後継旧:S-530750 対応機種4700シリーズ(4740)、4800シリーズ(4840・4850)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112266
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
仕様締め日:月末(31日)/15日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

TimeP@CK-iCシリーズで使用するICP@CKカードに貼付して使用するラベルシールです。インクジェットプリンター専用用紙です。
入数(枚)2枚×6シート 対応機種TimeP@CK-iCシリーズ
1冊(6シート)
599 税込659
当日出荷

締め日:全締め日対応。1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
対応機種ATX-30/ATX300/TX-300
1包(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用
仕様締め日:25日/10日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷