2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)